Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Skwezloc-Befestigung CRTBC-PN208T

  • ERIKS:12671148
  • Hersteller:CRTBC-PN208T
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein massives Gehäuse und eine korrosionsbeständige Ausführung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Sie besitzt eine 40-mm-Zylinderbohrung und trägt dynamische Lasten bis zu 3.330 kg. Der Lagereinsatz besteht aus 52100 Wälzlagerstahl mit einer Phosphor-Nickel-Beschichtung. Ausgelegt für zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen bis 104 °C und maximalen Drehzahlen von 1.750 U/min.

Funktionen
  • Die Schutzart IP69K bietet einen erhöhten Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub
  • Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Die konzentrische Wellenklemmung gewährleistet eine sichere Montage und zuverlässige Leistung
  • Phosphor-Nickel-beschichteter Lagereinsatz widersteht Korrosion in rauen Umgebungen
  • Massive Stehlagergehäuse bieten strukturelle Stabilität in Schwerlastanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Ideal für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die häufigen Reinigungen ausgesetzt sind
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

768,77 €/ Stückexkl. MwSt

899,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
CRTBC-PN-T
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Skwezloc-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
117.5 mm
Höhe
100 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
88.9 mm
Gehäuse
Massiv