589,02 €/ Stückexkl. MwSt
689,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | CRTBC-PN-T |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Skwezloc-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 101.6 mm |
Höhe | 85.7 mm |
Breite | 38.1 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 76.2 mm |
Gehäuse | Massiv |