526,28 €/ Stückexkl. MwSt
615,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 139.7 mm |
Höhe | 117.48 mm |
Breite | 55.12 mm |
Höhe Achse | 57.15 mm |
Außendurchmesser | 62.71 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.6 mm |
Gehäuse | Massiv |