Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung TB-28C

  • ERIKS:23990358
  • Hersteller:TB-28C
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Lagereinsatz mit Standardbelastung. Die pulverbeschichtete Oberfläche schützt vor Korrosion in industriellen Umgebungen. Das standardmäßige radiale Lagerspiel und das zylindrische Bohrungsdesign gewährleisten eine zuverlässige Wellenausrichtung. Filz-Labyrinthdichtungen bieten Schutz vor Verunreinigungen für eine dauerhafte Leistung.

Funktionen
  • Die Stellschraubenwellenbefestigung sorgt für eine sichere Montage und minimiert das Durchrutschen der Welle unter Last.
  • Die Nachschmierfähigkeit trägt zur Aufrechterhaltung der Leistung bei und verringert Ausfallzeiten für Wartungsteams
  • Das Filz-Labyrinthdichtungsdesign hält Verunreinigungen fern und erhält die Schmierfähigkeit für einen gleichmäßigen Betrieb
  • Das Kugellagereinsatz in Standardausführung ermöglicht eine zuverlässige Lastaufnahme in anspruchsvollen Anwendungen.
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen widersteht Korrosion und verlängert die Betriebsdauer unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen für eine zuverlässige Wellenlagerung in Lüftungssystemen
  • Ideal für Landmaschinen, die robuste Stehlager benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Fertigungs- und Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

506,68 €/ Stückexkl. MwSt

592,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
107.95 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
53.98 mm
Außendurchmesser
58.34 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95.25 mm