506,68 €/ Stückexkl. MwSt
592,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Länge | 127 mm |
Höhe | 107.95 mm |
Breite | 50.8 mm |
Höhe Achse | 53.98 mm |
Außendurchmesser | 58.34 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95.25 mm |
Lager | Standard-Lager |
Gehäuse | Gehäuse aus Gusseisen |