Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung TB-210C

  • ERIKS:23990298
  • Hersteller:TB-210C
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Wälzlager-Einsatz für Standardbelastungen. Es besitzt eine zylindrische Bohrung mit einfacher Lippendichtung und ist zonenvergütet für erhöhte Haltbarkeit. Der Lagereinsatz ist schwarzoxidbeschichtet und verwendet Lithiumkomplexfett für zuverlässige Leistung. Für die Festmontage ausgelegt, unterstützt es maximale Drehzahlen bis zu 3550 U/min und hält Temperaturen bis zu 104 °C stand.

Funktionen
  • Vorgeschmiert mit Lithiumkomplexfett sorgt für geringeren Wartungsaufwand und einen reibungslosen Lauf
  • Das Standard-Kugellagereinsatz ermöglicht eine stabile Bewegung bei mittleren Belastungen
  • Zonenvergüteter Innenring verbessert die Lastaufnahme und minimiert den Verschleiß bei statischer Fehlausrichtung
  • Einfachlippendichtung schützt das Lager vor Verunreinigungen und verlängert die Betriebsdauer
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Festigkeit und widersteht Verformungen bei schwerem Industrieeinsatz
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die eine robuste Wellenlagerung erfordern
  • Ideal zur Montage an Maschinenrahmen in Schwerindustrieanlagen
  • Verwendet mit Fördersystemen in der Fabrikautomation
Zur Liste hinzufügen

1.025,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.200,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
139.7 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
55.12 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Außendurchmesser
62.71 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
101.6 mm