722,16 €/ Stückexkl. MwSt
844,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | TB |
Gehäusetyp | Stehlager kurzem Fuß |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 108 mm |
Höhe | 95.3 mm |
Breite | 47.75 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.6 mm |