Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung TB-20

  • ERIKS:23990237
  • Hersteller:TB-20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein massives Gehäusefundament und eine Standardausführung. Die pulverbeschichtete Oberfläche erhöht die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die zylindrische Bohrung und der Außenringdurchmesser von 1,859 Zoll gewährleisten eine zuverlässige Wellenunterstützung. Die Baugruppe ermöglicht eine Fehlausrichtung von ±2,0° unter statischen Bedingungen und sorgt so für eine korrekte Ausrichtung bei der Montage.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtungstoleranz von ±2,0° ermöglicht eine einfachere Installation und kompensiert geringe Wellenfehlausrichtungen.
  • Nachschmierfähigkeit gewährleistet Wartungsflexibilität und eine längere Betriebssicherheit
  • Das solide Basisdesign verbessert die Montage­stabilität und verringert Vibrationen während des Betriebs.
  • Standardausführung von Lagerkonstruktionen trägt mäßige dynamische Lasten für eine gleichbleibende Geräteleistung
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und sorgt für eine längere Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die unter moderaten dynamischen Lastbedingungen betrieben werden
  • Ideal für die Installation von Prozessmaschinen in Fertigungsumgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine stabile Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

421,10 €/ Stückexkl. MwSt

492,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
107.95 mm
Höhe
95.25 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
47.63 mm
Außendurchmesser
47.22 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
82.55 mm
Gehäuse
Stehlager