Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung TB-19

  • ERIKS:23440935
  • Hersteller:TB-19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verwendet ein Rillenkugellager in Standardausführung in einem robusten Gehäuse aus Gusseisen. Es verfügt über einen konzentrischen Wellenklemmmechanismus und ist für Anwendungen mit feststehender Welle und ausschließlich statischer Fehlausrichtung geeignet. Das pulverbeschichtete Gehäuse erhöht die Haltbarkeit und den Korrosionsschutz. Die Einheit ist für hohe statische und dynamische Belastungen ausgelegt und eignet sich somit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Standard-Kugellager verringert die Reibung für eine längere Lebensdauer
  • Konzentrische Wellenklemmung minimiert Vibrationen und gewährleistet einen sicheren Halt der Welle
  • Die ausschließliche statische Ausgleichsfähigkeit vereinfacht Installation und Ausrichtung
  • Pulverbeschichtete Oberflächen erhöhen die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte strukturelle Festigkeit für die Unterstützung schwerer Lasten
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Antriebssystemen für landwirtschaftliche Maschinen
  • Ideal für Industrieventilatoren und Gebläse in festen Montagepositionen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine starre Wellenunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

308,84 €/ Stückexkl. MwSt

361,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
101.6 mm
Höhe
86.52 mm
Breite
40.89 mm
Höhe Achse
42.86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig