Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung TB-16C

  • ERIKS:23990205
  • Hersteller:TB-16C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einen Rillenkugellagereinsatz mit zylindrischer Bohrung, der für zuverlässige Montage und Tragfähigkeit ausgelegt ist. Das Gehäuse aus Gusseisen ist pulverbeschichtet, um die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen zu erhöhen. Eine einlippige Dichtung schützt das Lager, während Lithiumkomplexfett für eine gleichmäßige Schmierung sorgt. Die Einheit eignet sich für Anwendungen mit Betriebstemperaturen bis zu 104°C und statischen Lasten bis zu 750 kg.

Funktionen
  • Pillowblock-Ausführung mit 2,00 Zoll Schraubenabstand ermöglicht eine sichere und stabile Montage
  • Einsatzlager für Standardbelastungen unterstützt mäßige statische Lasten bis zu 1
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett minimiert den Wartungsaufwand und verlängert die Lebensdauer
  • Einfachlippendichtung schützt den Lagereinsatz vor dem Eindringen von Verunreinigungen und Schmutz
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen ist korrosionsbeständig in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die in Umgebungen mit erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Verwendet mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen, die eine robuste Lagerunterstützung erfordern
  • Ideal für Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

261,13 €/ Stückexkl. MwSt

305,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1 in
Länge
76.2 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
36.51 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
Kugellager