Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung TB-16

  • ERIKS:23440934
  • Hersteller:TB-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse mit Gewindebohrungen an der Basis und eine zylindrische Bohrung. Es ist mit einem Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl ausgestattet, der eine zuverlässige Rotationsunterstützung bietet. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet, um die Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen. Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht eine stabile Befestigung bei Anwendungen mit feststehender Welle.

Funktionen
  • Die Schmierung mit Lithiumkomplexfett verringert die Wartungsintervalle und verlängert die Lebensdauer von Lagern
  • Der ausschließlich statische Ausrichtungsfehler-Typ gewährleistet die Wellenausrichtung in festen Aufbauten
  • Das Gewindegrunddesign ermöglicht eine sichere und vereinfachte Montage an Befestigungsflächen.
  • Kugellagereinsatz gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb bei dynamischen Lasten bis zu 2
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse ist korrosionsbeständig in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit automatisierten Maschinen, die eine robuste rotierende Unterstützung benötigen
  • Ideal zur Montage von festen Wellen in Verarbeitungsanlagen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

261,13 €/ Stückexkl. MwSt

305,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
TB
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Wellendurchmesser
1 in
Länge
76.2 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
36.51 mm
Außendurchmesser
35.05 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager