2.962,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.465,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | USRB 5000E |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 7/8 INH |
Wellendurchmesser | 3.7/16 in |
Länge | 330.2 mm |
Höhe | 190.5 mm |
Breite | 113.54 mm |
Höhe Achse | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 134.87 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 234.95 bis 273.05 mm |
Lager | Pendelrollenlager |
Gehäuse | Stehlager |