Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung USRB5000E-203

  • ERIKS:11909533
  • Hersteller:USRB5000E-203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Diese Lagereinheit verfügt über ein robustes Gehäuse und eine dynamische Ausgleichsfähigkeit. Der Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Die Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und unterstützt die Betriebssicherheit. Das Expansionsdesign ermöglicht Wellenausgleich, und eine Nachschmierung ist für eine verlängerte Lebensdauer möglich.Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Wartungsintervalle und reduziert ungeplante Ausfallzeiten im Betrieb.
  • Das Expansionsdesign ermöglicht die thermische Ausdehnung und Kontraktion der Welle und verhindert übermäßige Belastungen.
  • Die Fähigkeit zur dynamischen Winkelausgleich reduziert Spannungen durch Wellendurchbiegung und Ausrichtungsprobleme
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor dem Eindringen von Staub und Verunreinigungen und erhöht so die Lagerzuverlässigkeit
  • Robuste Gehäusekonstruktion minimiert Durchbiegung und gewährleistet eine stabile Befestigung in Industrieanlagen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die häufigen thermischen Zyklen ausgesetzt sind
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen in staubigen oder kontaminierten Umgebungen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine Ausgleichsmöglichkeit für Wellenbewegungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.145,70 €/ Stückexkl. MwSt

1.340,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
USRB 5000E
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
225.43 mm
Höhe
127 mm
Breite
79.5 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 166.69 bis 179.39 mm