Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung USRB5000-307

  • ERIKS:11909516
  • Hersteller:USRB5000-307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieses Pendelrollen-Lagergehäuse bietet eine dynamische Fluchtungsabweichung von bis zu ±2,0°. Die robuste Konstruktion ermöglicht die Aufnahme hoher radialer, dynamischer und statischer Lasten. Die Einheit ermöglicht die Wellenbefestigung mit einer einzigen Stellringklemmung und arbeitet zuverlässig bei Drehzahlen bis zu 2500 U/min. Die Sockelbreite und Gesamthöhe gewährleisten eine stabile Montage für schwere Anwendungen.Funktionen
  • Das Stehlagergehäuse ermöglicht eine stabile Montage und eine einfache Installation
  • Maximale Betriebstemperatur von 105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die Einzelstellschraubenklemmung der Wellenbefestigung bietet sicheren Halt und minimiert die Installationskomplexität
  • 640 lb gewährleisten zuverlässige Leistung bei hohen Lasten
  • Dynamische Winkelausgleichsfähigkeit von ±2,0° ermöglicht den Ausgleich von Wellendurchbiegung oder -versatz
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Verarbeitungsanlagen, die eine dynamische Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für schwere Industrieventilatoren und Gebläse
  • Verwendet mit Fördersystemen in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

2.962,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.465,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
USRB 5000
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
7/8 INH
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Länge
330.2 mm
Höhe
190.5 mm
Breite
81.03 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Außendurchmesser
134.87 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 234.95 bis 273.05 mm