Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung USRB5000-207

  • ERIKS:11909509
  • Hersteller:USRB5000-207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Diese Pendelrollenlager-Einheit verfügt über ein Stehlagergehäuse mit zwei Befestigungsbohrungen und eine Filz-Labyrinthdichtung. Die Einheit ist für hohe Radiallasten ausgelegt und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 44.691 lb sowie eine statische Tragfähigkeit von 59.535 lb. Ein Lagereinsatz mit schwarzer Oxidbeschichtung und eine Winkelausgleichsfähigkeit von bis zu ±2,0° sind enthalten. Ausgelegt für den Einsatz bei Temperaturen bis zu 220 °F.Funktionen
  • Schwarzoxid-Beschichtung auf dem Lagereinsatz verbessert die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Eine Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° gleicht Wellendurchbiegungen oder Montagefehler aus
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer von Lagern
  • Zweilochgehäuse vereinfacht die Installation und Ausrichtung in Anlagen
  • Das Pendelrollenlager trägt hohe Radiallasten bei anspruchsvollen Industrieanwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Geräten, die mäßigen Vibrationen und Fehlausrichtungen ausgesetzt sind
  • Ideal für Förderanlagen, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine robuste Unterstützung bei hohen Lasten benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.239,40 €/ Stückexkl. MwSt

1.450,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
USRB 5000
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
234.95 mm
Höhe
144.46 mm
Breite
83.57 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 173.04 bis 188.91 mm
Lager
Pendelrollenlager
Gehäuse
Stehlager