Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung USRB5000-203

  • ERIKS:11909508
  • Hersteller:USRB5000-203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick Dieses Stehlager verfügt über einen Pendelrollen-Einsatz mit zylindrischer Bohrung und dynamischer Fluchtungsfehlerausgleichsfähigkeit. Das Gehäuse aus Gusseisen ermöglicht hohe statische und dynamische Belastungen und ist somit für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Eine Filz-Labyrinthdichtung schützt die internen Komponenten vor Verunreinigungen und eine Nachschmierung ist für eine verlängerte Lebensdauer möglich. Die Baugruppe ist für maximale Betriebstemperaturen bis zu 105 °C ausgelegt.Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Betriebsdauer und verringert Wartungsstillstände
  • Hohe statische und dynamische Tragzahlen ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit erheblichen Lagerbelastungen
  • Filzlabyrinthdichtung verringert das Eindringen von Verunreinigungen und erhöht die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Gehäuse aus Gusseisen mit Stehlager bieten robusten Halt unter schweren Industriebedingungen
  • Das Pendelrollenlager-Einsatzstück kompensiert dynamische Fehlausrichtungen zur Verbesserung der Wellenjustierung
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Schwerlast-Verarbeitungsmaschinen in der Zuschlagstoffindustrie
  • Verwendet mit Schüttgutumschlaggeräten in Bergbaubetrieben
  • Ideal für Förderanlagen, die eine zuverlässige Wellenlagerung benötigen
Zur Liste hinzufügen

1.107,36 €/ Stückexkl. MwSt

1.295,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
USRB 5000
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
225.43 mm
Höhe
127 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 166.69 bis 179.39 mm