990,52 €/ Stückexkl. MwSt
1.158,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | USRB 5000 |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 212.73 mm |
Höhe | 115.89 mm |
Breite | 55.63 mm |
Höhe Achse | 57.15 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 150.81 bis 166.69 mm |
Gehäuse | Stehlager |