726,35 €/ Stückexkl. MwSt
849,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | USRB 5000 |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Pendelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1.7/16 in |
Länge | 174.63 mm |
Höhe | 98.43 mm |
Breite | 55.63 mm |
Höhe Achse | 47.63 mm |
Außendurchmesser | 70.36 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 119.06 bis 134.94 mm |