214,62 €/ Stückexkl. MwSt
251,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SRP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahlblech |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Schwarze Oxidationsbeschichtung |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 133.35 mm |
Höhe | 85.73 mm |
Breite | 41.15 mm |
Höhe Achse | 44.45 mm |
Außendurchmesser | 40.49 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 80.17 bis 129.38 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |