Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SRP-16

  • ERIKS:23989662
  • Hersteller:SRP-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über einteiliges, schwarz oxidiertes Gehäuse und ein Rillenkugellager für Standardbelastungen. Die Baugruppe ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung ausgestattet, um Verunreinigungen zu minimieren. Das Lager hat eine maximale Drehzahl von 6350 U/min und ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt. Gehäusekonstruktion und radiales Lagerspiel optimieren die Leistung für industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Standardmäßiges Radialspiel gewährleistet die Betriebsstabilität bei wechselnden Belastungen
  • Schwarzoxidiertes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer im industriellen Einsatz
  • Kugellager in Standardausführung bietet zuverlässige Unterstützung für Anwendungen mit mittlerer Belastung
  • Filzlabyrinthdichtung bietet verbesserten Schutz vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Das einteilige Gehäuse erhöht die strukturelle Integrität und minimiert die Installationskomplexität
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit leichtem bis mittelschwerem rotierendem Equipment
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in Baugruppen landwirtschaftlicher Maschinen
  • Verwendet mit Fördersystemen in der automatisierten Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

164,62 €/ Stückexkl. MwSt

192,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SRP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlblech
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarze Oxidationsbeschichtung
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
25.4 mm
Wellendurchmesser
1 in
Länge
120.65 mm
Höhe
71.44 mm
Breite
35.05 mm
Höhe Achse
38.1 mm
Einbaumaß
25.4 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 73.03 bis 111.13 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Einteilig