839,16 €/ Stückexkl. MwSt
981,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SPM |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 285.75 mm |
Höhe | 150.81 mm |
Breite | 69.85 mm |
Höhe Achse | 79.38 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 193.68 bis 238.13 mm |
Lager | Mittleres Lager |
Gehäuse | Stehlager |