707,55 €/ Stückexkl. MwSt
827,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SPM |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 1.15/16 in |
Länge | 266.7 mm |
Höhe | 134.94 mm |
Breite | 63.5 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Außendurchmesser | 62.71 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 171.45 bis 215.9 mm |
Gehäuse | Massiv |