Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SPM-23 CXU

  • ERIKS:23440919
  • Hersteller:SPM-23 CXU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein massives, einteiliges Gehäuse aus Gusseisen mit pulverbeschichteter Oberfläche für Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das spezielle Land-Riding-Retainer-Design gewährleistet eine optimale Schmierfettzirkulation, während die Filz-Labyrinthdichtung vor Verunreinigungen in staubigen Umgebungen schützt. Das Lager ist ausschließlich für statische Fehlausrichtung ausgelegt, bietet eine hohe dynamische Tragfähigkeit und eignet sich für mittelschwere Anwendungen.

Funktionen
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2,0° gewährleistet einen stabilen und reibungslosen Betrieb
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Tragfähigkeit und längere Lebensdauer
  • Landlaufender Käfig gewährleistet eine optimale Fettzirkulation und Schmierstoffrückhaltung
  • Filz-Labyrinthdichtung bietet Schutz vor Verunreinigungen für einen zuverlässigen Betrieb
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen bietet erhöhte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die in staubigen oder verschmutzten Umgebungen betrieben werden und eine kontinuierliche Schmierung erfordern
  • Ideal für mittelschwere Anwendungen mit moderater Ausgleichstoleranz
  • Verwendet mit Geräten, die eine hohe dynamische Tragfähigkeit und Kontaminationsschutz erfordern
Zur Liste hinzufügen

444,24 €/ Stückexkl. MwSt

519,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SPM
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
36.51 mm
Wellendurchmesser
1.7/16 in
Länge
209.55 mm
Höhe
114.3 mm
Breite
57.15 mm
Höhe Achse
60.33 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 142.88 bis 174.63 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pillow Block, Zwei Bolzen