Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SPM-19C CXU

  • ERIKS:23989598
  • Hersteller:SPM-19C CXU
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein solides schwarzes Gehäuse mit mittlerer Belastbarkeit. Die zylindrische Bohrung und der auf dem Lagerring laufende Käfig sorgen für zuverlässige Ausrichtung und Stabilität. Der Käfig aus Polyphenylen­sulfid gewährleistet chemische Beständigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die Einheit kann statische Fehlausrichtungen bis zu ±2,0° aufnehmen und ist für eine Nachschmierung geeignet.

Funktionen
  • Schwarzoxid-Buchsenbeschichtung verbessert den Korrosionsschutz unter rauen Bedingungen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht der Instandhaltung, die Lagerleistung zu verlängern
  • Eine statische Ausgleichsfähigkeit von bis zu ±2,0° verringert Wellen- oder Montagefehler
  • PPS-Käfigmaterial ist beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Massive Gehäusebasis erhöht die strukturelle Stabilität bei hohen Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik, die in korrosiven Umgebungen eingesetzt wird
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die hohen Vibrationsumgebungen ausgesetzt sind
  • Ideal für Fördersysteme, die eine robuste Wellenunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

730,58 €/ Stückexkl. MwSt

854,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SPM
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Schwarze Oxidationsbeschichtung
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
190.5 mm
Höhe
98.43 mm
Breite
50.8 mm
Höhe Achse
50.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 136.53 bis 155.58 mm
Gehäuse
Massiv