421,57 €/ Stückexkl. MwSt
493,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SPM |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1.3/16 in |
Länge | 190.5 mm |
Höhe | 98.43 mm |
Breite | 50.8 mm |
Höhe Achse | 50.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 136.53 bis 155.58 mm |
Gehäuse | Massiv |