2.447,70 €/ Stückexkl. MwSt
2.863,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 3 in |
Länge | 368.3 mm |
Höhe | 198.44 mm |
Breite | 95.25 mm |
Höhe Achse | 101.6 mm |
Außendurchmesser | 99.62 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 269.88 bis 307.98 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Gehäuse aus Gusseisen |