1.553,43 €/ Stückexkl. MwSt
1.817,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/4 INH |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Länge | 330.2 mm |
Höhe | 182.56 mm |
Breite | 85.85 mm |
Höhe Achse | 95.25 mm |
Außendurchmesser | 92.48 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 234.95 bis 273.05 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |