1.419,71 €/ Stückexkl. MwSt
1.661,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 2.1/8 in |
Länge | 285.75 mm |
Höhe | 150.81 mm |
Höhe Achse | 79.38 mm |
Außendurchmesser | 92.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 193.68 bis 238.13 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |