Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SP-32R

  • ERIKS:23989327
  • Hersteller:SP-32R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gussgehäuse mit einem zonenvergüteten Innenring, was Langlebigkeit und hohe Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen gewährleistet.

Funktionen
  • Die zonengehärtete Innenlaufring bietet erhöhte Haltbarkeit und verlängert die Lebensdauer unter Belastung.
  • Eine statische Fehlausrichtungskapazität von ±2° gewährleistet Zuverlässigkeit bei Lastschwankungen
  • Das einzigartige Landriding-Käfigdesign ermöglicht eine 360°-Schmierstoffzirkulation um die Wälzkörper
  • Direktschmierung und Verdrehsicherung verbessern die Schmierstoffretention und verringern den Wartungsaufwand
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anwendungen für statische Fehlausrichtung
  • Ideal für industrielle Umgebungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Belastung
  • Verwendet bei Anwendungen mit feststehender Welle
Zur Liste hinzufügen

1.345,43 €/ Stückexkl. MwSt

1.574,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
50.8 mm
Wellendurchmesser
2 in
Länge
285.75 mm
Höhe
150.81 mm
Breite
63.5 mm
Höhe Achse
79.38 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 193.68 bis 238.13 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Pillow Block, Zwei Bolzen