Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SP-31

  • ERIKS:23440916
  • Hersteller:SP-31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Standard-Stehlagereinheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit einem Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Die Gesamthöhe beträgt 5,31 Zoll und die Sockellänge 10,50 Zoll, was eine stabile Unterstützung für Industrieschäfte bietet. Mit einer statischen Ausgleichsfähigkeit von ±2,0° arbeitet diese Einheit bis zu 220 °F. Sie ist für eine zuverlässige und präzise Wellenausrichtung in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt.

Funktionen
  • Unterstützt den Betrieb in Umgebungen bis zu 220 °F für vielseitigen Einsatz
  • Stehlager-Design mit zwei Befestigungsbohrungen vereinfacht Installation und Ausrichtung
  • Gehäuse aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für eine stabile Wellenlagerung
  • Das Kugellagereinsatz in Standardausführung bietet eine gleichbleibende Leistung bei mittleren Belastungen
  • Zonen-gehärteter Innenring erhöht die Verschleißfestigkeit für eine längere Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Fördertechnik für die Wellenausrichtung
  • Ideal für Ventilatorbaugruppen mit mittleren Wellenauslastungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste Stehlagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

522,37 €/ Stückexkl. MwSt

611,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
266.7 mm
Höhe
134.94 mm
Breite
63.5 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 171.45 bis 215.9 mm