Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SP-24

  • ERIKS:23989285
  • Hersteller:SP-24
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager in Standardausführung verfügt über einen Wellendurchmesser von 1,5 Zoll und trägt dynamische Lasten bis zu 32.643,6 N. Es besteht aus Gusseisen mit einem Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 und bietet statische Ausgleichsfähigkeit sowie Nachschmiermöglichkeiten für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Großer Schraubenabstandsbereich ermöglicht eine flexible Montage in verschiedenen Konfigurationen
  • Die Nachschmieroption verlängert die Lebensdauer und reduziert die Wartungsintervalle
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit erhöht die Toleranz bei unebenen Montagebedingungen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl gewährleistet Haltbarkeit unter mechanischer Belastung
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten Festigkeit und Vibrationsbeständigkeit in montierten Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Ventilatoreinheiten in HLK-Installationen
  • Ideal für rotierende Wellen in landwirtschaftlichen Maschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Schüttgut-Handhabungssystemen
Zur Liste hinzufügen

493,47 €/ Stückexkl. MwSt

577,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
38.1 mm
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
215.9 mm
Höhe
115.89 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
58.74 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 149.23 bis 180.98 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager