Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SP-215

  • ERIKS:23989267
  • Hersteller:SP-215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein pulverbeschichtetes Epoxid-Gehäuse aus Gusseisen, einen zonenvergüteten Innenring und einen speziellen Landlaufkäfig für eine optimale Schmierstoffzirkulation und eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Die Nachschmierfähigkeit verringert die Wartungshäufigkeit und verlängert die Serviceintervalle
  • Der Sealmaster-Sicherungsstift gewährleistet eine direkte Schmierung und verhindert das Drehen des Lagers
  • Das Land-Riding-Käfigdesign optimiert die Fettzirkulation für eine bessere Schmierung
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet hohe Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Anwendungen mit Standard-Radialluft für normale Beanspruchung
  • Ideal für Umgebungen mit hohen Temperaturen und statischer Fehlausrichtung
  • Verwendet mit schweren Maschinen, die eine hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.447,57 €/ Stückexkl. MwSt

1.693,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/4 INH
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
330.2 mm
Höhe
182.63 mm
Breite
85.85 mm
Höhe Achse
95.25 mm
Außendurchmesser
75 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager