406,46 €/ Stückexkl. MwSt
475,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 190.5 mm |
Höhe | 106.43 mm |
Breite | 50.8 mm |
Höhe Achse | 16 mm |
Außendurchmesser | 111.13 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |