Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SP-20

  • ERIKS:23989238
  • Hersteller:SP-20
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen mit verlängerten Innenringlagern und ist für einen zuverlässigen Betrieb unter Last ausgelegt.

Funktionen
  • Die Stellschrauben-Wellenklemmung sorgt für einen sicheren Halt der Welle bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
  • 360°-Fettzirkulation gewährleistet eine optimale Schmierstoffbindung für eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Filzlabyrinthdichtung schützt vor Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen
  • Zonen-gehärteter Innenring bietet erhöhte Verschleißfestigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen gewährleistet Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung bis zu ±2,0°
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine zuverlässige, langanhaltende Schmierung benötigen
  • Ideal für den Einsatz in schweren Industrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

468,74 €/ Stückexkl. MwSt

548,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
SP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
209.55 mm
Höhe
114.3 mm
Breite
57.15 mm
Höhe Achse
60.33 mm
Außendurchmesser
47.02 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 142.88 bis 174.63 mm
Gehäuse
Massiv