342,51 €/ Stückexkl. MwSt
400,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | SP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 1 in |
Länge | 177.8 mm |
Höhe | 84.14 mm |
Höhe Achse | 44.45 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 130.18 bis 142.88 mm |