5.889,92 €/ Stückexkl. MwSt
6.891,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPBA |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 4 in |
Länge | 387.35 mm |
Höhe | 219.08 mm |
Höhe Achse | 107.95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 279.4 bis 330.2 mm |