1.341,71 €/ Stückexkl. MwSt
1.569,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | RPBA |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kegelrollenlager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Wellendurchmesser | 2 in |
Länge | 225.43 mm |
Höhe | 117.48 mm |
Höhe Achse | 57.15 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 160.34 bis 182.56 mm |