Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung RPBA 115-2

  • ERIKS:23986771
  • Hersteller:RPBA 115-2
Image 1
Überblick

Diese Stehlager-Einheit verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Kegelrollen-Einsatz, der für statische Fluchtungsfehler bis zu ±3,0° ausgelegt ist. Die massive, geteilte Zweiteilbasis erhöht die strukturelle Integrität und vereinfacht die Wartung. Die Einheit unterstützt eine dynamische Tragfähigkeit von 8070 lb und arbeitet zuverlässig bis zu 220 °F. Eine Filz-Labyrinthdichtung sorgt für einen effektiven Ausschluss von Verunreinigungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Eine statische Winkelausgleichstoleranz von bis zu ±3,0° verringert Montagefehler und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb
  • Solider zweiteiliger Sockel mit geteiltem Design vereinfacht die Wartung und gewährleistet eine stabile Installation
  • Filz-Labyrinthdichtung schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und verlängert die Lebensdauer
  • Kegelrollenlager-Einsatz ermöglicht eine gleichmäßige
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten hohe Festigkeit und tragen schwere industrielle Lasten in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Hochleistungsventilatoren und -gebläsen in Industrieanlagen
  • Ideal für Fördertechnik in Bergbau- und Schüttgutbetrieben
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine robuste und stabile Lagerunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

1.371,54 €/ Stückexkl. MwSt

1.604,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
RPBA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kegelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
0.63 INH
Wellendurchmesser
49.21 mm
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
225.43 mm
Höhe
117.48 mm
Breite
74.93 mm
Höhe Achse
57.15 mm
Außendurchmesser
82.55 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 160.34 bis 182.56 mm