Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NPL-34

  • ERIKS:23986243
  • Hersteller:NPL-34
Image 1
Überblick

Dieses Lager verfügt über ein pulverbeschichtetes Gehäuse aus Gusseisen und einen verlängerten Innenring für eine robuste Leistung.

Funktionen
  • Filz-Labyrinthdichtung sorgt für eine effektive Abdichtung und erhöhte Haltbarkeit
  • Das Landriding-Retainer-Design verbessert die Fettzirkulation für eine optimale Schmierung
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung und verhindert Bewegungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Maschinen, die mit Geschwindigkeiten bis zu 3250 U/min arbeiten
  • Ideal für Anlagen, die eine sichere Lagerausrichtung und Schmierung benötigen
  • Verwendet mit Systemen, die eine Kontrolle der statischen Fehlausrichtung erfordern
Zur Liste hinzufügen

575,26 €/ Stückexkl. MwSt

673,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
53.98 mm
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
219.08 mm
Höhe
125.41 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
61.91 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager