Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NPL-28

  • ERIKS:23986162
  • Hersteller:NPL-28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über einen Wellendurchmesser von 1,75 Zoll und trägt dynamische Lasten bis zu 35.130,7 N. Das Gehäuse aus Gusseisen und die Möglichkeit zur Nachschmierung gewährleisten Langlebigkeit und eine verlängerte Lebensdauer in industriellen Anwendungen.

Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet einen sicheren Halt der Welle während des Betriebs.
  • Großer Schraubenabstandsbereich ermöglicht eine flexible Montage in verschiedenen Konfigurationen
  • Standardspiel gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei thermischer Ausdehnung
  • Die Nachschmieroption verlängert die Lebensdauer und reduziert die Wartungsintervalle
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten Festigkeit und Vibrationsbeständigkeit in montierten Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Ventilatorbaugruppen in HLK-Installationen
  • Ideal für rotierende Wellen in landwirtschaftlichen Maschinen
  • Verwendet mit Förderanlagen in Schüttgut-Handhabungssystemen
Zur Liste hinzufügen

413,15 €/ Stückexkl. MwSt

483,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
44.45 mm
Wellendurchmesser
1.3/4 in
Länge
190.5 mm
Höhe
106.36 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
52.39 mm
Außendurchmesser
52.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 138.11 bis 153.99 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager