366,97 €/ Stückexkl. MwSt
429,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NPL |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 1/2 INH |
Wellendurchmesser | 1.9/16 in |
Länge | 184.15 mm |
Höhe | 100.01 mm |
Breite | 54.1 mm |
Höhe Achse | 49.21 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 123.83 bis 149.23 mm |
Gehäuse | Massiv |