Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NPL-24

  • ERIKS:23986102
  • Hersteller:NPL-24
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und einen Kugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl. Die Einheit hat eine flache Grundplatte mit Zwei-Bolzen-Befestigung und ist für Anwendungen mit statischer Fehlausrichtung geeignet. Die Gesamtlänge beträgt 7,25 Zoll und die Breite 2,13 Zoll bei einer Bolzengröße von 1/2 Zoll. Das Standardlager eignet sich für feste Anwendungen bei Drehzahlen bis zu 4150 U/min.

Funktionen
  • Die Standardausführung bietet zuverlässige Leistung für allgemeine Industrieanwendungen
  • Das Zwei-Bolzen-Tiefsockeldesign vereinfacht die Montage und verkürzt die Installationszeit
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit kompensiert geringe Wellenversatzprobleme während der Installation
  • Das Gehäuse aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit und bietet eine stabile Unterstützung für eingebaute Wellen.
  • Rillenkugellagereinsatz aus 52100 Wälzlagerstahl erhöht die Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten mit Stehlagergehäusen
  • Ideal für Industrieanlagen, die eine stabile Lösung benötigen
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine feste Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

365,29 €/ Stückexkl. MwSt

427,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
184.15 mm
Höhe
100.01 mm
Breite
54.1 mm
Höhe Achse
49.21 mm
Außendurchmesser
52.58 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 123.83 bis 149.23 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager