Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NPL-20R

  • ERIKS:23986033
  • Hersteller:NPL-20R
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Dieser Sealmaster NPL-20R Zwei-Bolzen-Pillowblock mit niedriger Basis verfügt über ein Rillenkugellager in Standardausführung mit Madenschraubenbefestigung in einem epoxid-pulverbeschichteten Graugussgehäuse. Der Einsatz aus 52100-Stahl trägt dynamische Lasten bis 19.488 N und statische Lasten bis 11.419 N, mit einer Bohrung von 1,25 Zoll und einer maximalen Drehzahl von 5.450 U/min. Er ist mit einer Filz-Labyrinthdichtung und einem laufbahnreitenden Käfig ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und eine gleichmäßige Schmierstoffverteilung gewährleisten und eine statische Fehlausrichtung von ±2 Grad ausgleichen.

Funktionen
  • Das Filzlabyrinthdichtungsdesign hält abrasive Partikel fern, um die Leistung in partikellastigen Umgebungen aufrechtzuerhalten.
  • Exklusive Verriegelungsstift- und Vertiefungskonfiguration ermöglicht direkten Zugang zum Schmierfett und verhindert gleichzeitig das Drehen des Einsatzes unter Belastung
  • Landlaufender Käfig mit überlegener Taschenfreiheit ermöglicht eine 360-Grad-Fettzirkulation für gleichmäßige Schmierung und reduzierte Reibung
  • Zonen-gehärteter Innenring mit 120 Grad versetzten Stellschrauben sichert die Wellenbefestigung und verhindert ein Lösen durch Vibrationseinflüsse
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Lüfterbaugruppen unter variablen Drehzahlbedingungen
  • Ideal für Pumpengehäuse, die feste Lagerpositionen benötigen
  • Wird in Förderanlagen für eine stabile Unterstützung der Walzenwelle verwendet
Zur Liste hinzufügen

286,84 €/ Stückexkl. MwSt

335,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet mit Epoxidharz
Bolzen größe
1/2 INH
Wellendurchmesser
31.75 mm
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
166.69 mm
Höhe
93.66 mm
Breite
47.75 mm
Höhe Achse
46.04 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 119.06 bis 134.94 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Massiv