Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NPL-16

  • ERIKS:23985944
  • Hersteller:NPL-16
Image 1
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Rillenkugellager in Standardausführung und ein pulverbeschichtetes Gehäuse, das für industrielle Umgebungen mit zuverlässiger Wellenunterstützung ausgelegt ist. Die Baugruppe ermöglicht eine Nachschmierung und gewährleistet durch ihren Landlaufkäfig und die Einfachlippen-Dichtung einen stabilen Betrieb. Mit einer dynamischen Tragzahl von 2801 lb und einer Gesamthöhe von 2,69 Zoll bietet sie eine robuste Leistung für rotierende Anlagen. Die zylindrische Bohrung und die Basis-zur-Mitte-Höhe von 1,3125 Zoll ermöglichen eine präzise Ausrichtung und Integration.

Funktionen
  • Der Landriding-Käfig hält die Kugelposition und minimiert Vibrationen für einen reibungsloseren Betrieb.
  • Standard-Kugellager bietet eine stabile Lastunterstützung und verbessert die Zuverlässigkeit von Anlagen
  • Die Nachschmierfähigkeit ermöglicht eine kontinuierliche Wartung und verringert ungeplante Ausfallzeiten
  • Einfachlippendichtung bietet wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und unterstützt eine längere Lagerlebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Stehlagergehäuse widersteht Korrosion und erhöht die langfristige Haltbarkeit in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Verarbeitungsanlagen für rotierende Wellenbaugruppen
  • Ideal für Textilmaschinen, die Wellenunterstützung und gleichmäßige Rotation benötigen
  • Verwendet mit Förderrollen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

234,67 €/ Stückexkl. MwSt

274,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
1 in
Länge
139.7 mm
Höhe
68.26 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
33.34 mm
Außendurchmesser
34.93 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 98.43 bis 111.13 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager