Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NPL-12

  • ERIKS:23985908
  • Hersteller:NPL-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über eine massive Basis und ein flaches Design für eine sichere Wellenlagerung in industriellen Anwendungen. Das Gehäuse ist pulverbeschichtet und bietet dadurch erhöhten Schutz vor Korrosion und Verschleiß. Sie verwendet eine konzentrische Wellenklemmung und gleicht geringe Fehlausrichtungen aus. Die Baugruppe arbeitet bei Temperaturen bis zu 104°C und trägt dynamische Lasten bis zu 1185 kg.

Funktionen
  • ±2,0° statische Fehlausrichtungskapazität gleicht geringe Montageungenauigkeiten aus
  • Konzentrische Wellenklemmung sorgt für gleichmäßige Haltekraft und verringert das Risiko von Wellenschäden
  • Geringe Sockelhöhe ermöglicht Integration bei begrenztem vertikalem Freiraum
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse widersteht Korrosion und verlängert die Lebensdauer der Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen
  • Die massive Grundkonstruktion erhöht die Steifigkeit und gewährleistet die Wellenausrichtung unter Belastung.
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit der Montage von Industriemaschinen auf festen Untergründen
  • Ideal für Materialflusslinien in Fertigungsumgebungen
  • Verwendet mit Fördersystemen, die eine flache Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

229,22 €/ Stückexkl. MwSt

268,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
3/8 INH
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
63.5 mm
Breite
38.1 mm
Höhe Achse
31.75 mm
Außendurchmesser
30.18 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 85.73 bis 104.78 mm
Gehäuse
Massiv