203,12 €/ Stückexkl. MwSt
237,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NPL |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 3/8 INH |
Wellendurchmesser | 15.88 mm |
Wellendurchmesser | 5/8 in |
Länge | 127 mm |
Höhe | 58.74 mm |
Breite | 38.1 mm |
Höhe Achse | 26.99 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 85.73 bis 104.78 mm |
Lager | Lager mit erweitertem Innenring |
Gehäuse | Pulverbeschichtetes Gusseisengehäuse mit Epoxidharz |