680,56 €/ Stückexkl. MwSt
796,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SEALMASTER |
Serie | NP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Stahl Korrosionsbeständig |
Beschichtung Gehäuse | Pulverbeschichtet |
Bolzen größe | 5/8 INH |
Wellendurchmesser | 2.3/8 in |
Länge | 241.3 mm |
Höhe | 141.29 mm |
Breite | 69.85 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max | von 174.63 bis 193.68 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Stehlager |