Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-36

  • ERIKS:23440755
  • Hersteller:NP-36
Image 1
Überblick

Dieses Stehlager verfügt über ein robustes Gehäuse aus Gusseisen mit einer pulverbeschichteten Oberfläche, um anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten. Das Lager ist mit einem auf der Lauffläche geführten Käfig für optimale Schmierung ausgestattet, der eine effektive Fettzirkulation um die Wälzkörper gewährleistet. Der zonenvergütete Innenring verbessert die Lastverteilung, während die Filz-Labyrinthdichtung einen erhöhten Schutz vor Verunreinigungen bietet.

Funktionen
  • Landlaufender Käfig bietet eine überlegene Schmierung für eine verlängerte Lagerleistung
  • Filz-Labyrinthdichtung verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und schützt das Lager
  • Zonen-gehärteter Innenring verbessert die Lastverteilung und verlängert die Lagerlebensdauer
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse gewährleistet Langlebigkeit und Schutz vor rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Systemen, die eine verbesserte Schmierung und Kontaminationsschutz benötigen
  • Ideal für Anwendungen mit hoher Tragfähigkeit und zuverlässiger Leistung
  • Verwendet mit Schwerlastmaschinen in industriellen Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

680,55 €/ Stückexkl. MwSt

796,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
57.15 mm
Wellendurchmesser
2.1/4 in
Länge
241.3 mm
Höhe
141.29 mm
Breite
69.85 mm
Höhe Achse
69.85 mm
Außendurchmesser
75.79 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 174.63 bis 193.68 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Stehlager