Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-35

  • ERIKS:23985608
  • Hersteller:NP-35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sealmaster NP-35 Stehlagereinheit integriert ein Rillenkugellager in Standardausführung in einem pulverbeschichteten Gehäuse aus Gusseisen und verfügt über eine Madenschraubenbefestigung sowie Filz-Labyrinthdichtungen. Sie ist für Wellen mit 2,1875 Zoll Durchmesser mit zonenvergüteten Innenringen für erhöhte Haltbarkeit ausgelegt, unterstützt eine statische Fehlausrichtung von ±2,0 Grad und ermöglicht eine Nachschmierung über einen 1/8 NPT-Anschluss.

Funktionen
  • Stehlagergehäuse mit Stellschraubenwellenbefestigung sorgt für eine sichere Montage an Gerätegestellen
  • Exklusive Verriegelungsstift- und Vertiefungskonfiguration ermöglicht direktes Abschmieren und widersteht einer Drehung für eine gleichbleibende Ausrichtung
  • Pulverbeschichtetes Gussgehäuse widersteht korrosiven Umgebungen und erhält die strukturelle Integrität bei längerer Exposition
  • Das Landriding-Käfigdesign ermöglicht eine 360°-Fettzirkulation um die Kugeln, verbessert die Schmierstoffverteilung und verlängert die Lebensdauer des Lagers.
  • Zonen-gehärteter Innenring mit 120° Madenschraubenabstand sichert die Wellenbefestigung und minimiert Bewegungen bei schwankenden Betriebsbelastungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Pumpengehäusen, die radiale Lasten in Fluidsystemen aufnehmen
  • Ideal für Lüfterbaugruppen, die eine feste Positionierung und einen Betrieb mit mittlerer Geschwindigkeit erfordern
  • Wird mit Förderrollen für eine stabile Unterstützung in Materialtransportlinien verwendet
Zur Liste hinzufügen

560,69 €/ Stückexkl. MwSt

656,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
55.56 mm
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
219.08 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Gusseisengehäuse