Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung NP-34

  • ERIKS:23985604
  • Hersteller:NP-34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Stehlagereinheit verfügt über ein Rillenkugellager in Standardausführung mit zylindrischer Bohrung und ausschließlich statischer Ausgleichsfähigkeit. Die Einheit ist mit einem pulverbeschichteten Gehäuse für erhöhte Haltbarkeit und einer Filz-Labyrinthdichtung zum Schutz vor Verunreinigungen ausgestattet. Sie ist mit einem Einsatz aus Wälzlagerstahl 52100 gefertigt und für den Einsatz bei moderaten Radiallasten konzipiert.

Funktionen
  • Einsatz aus 52100 Wälzlagerstahl bietet hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Die statische Ausgleichsfähigkeit ermöglicht die Aufnahme kleiner Wellenversätze während der Installation
  • Filzlabyrinthdichtung schützt das Lagerinnere vor dem Eindringen von Staub und Schmutz
  • Pulverbeschichtetes Gehäuse verbessert die Korrosionsbeständigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Kompatibel mit Prozessausrüstung, die eine mittlere radiale Tragfähigkeit benötigt
  • Ideal für landwirtschaftliche Maschinen, die unter staubigen Bedingungen arbeiten
  • Verwendet mit Förderanlagen, die eine sichere Wellenlagerung erfordern
Zur Liste hinzufügen

584,23 €/ Stückexkl. MwSt

683,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SEALMASTER
Serie
NP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Beschichtung Gehäuse
Pulverbeschichtet
Bolzen größe
5/8 INH
Wellendurchmesser
2.1/8 in
Länge
219.08 mm
Höhe
127 mm
Breite
60.45 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Außendurchmesser
69.06 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher min/max
von 165.1 bis 177.8 mm
Lager
Kugellager